METAL WORK PNEUMATIC
METAL WORK PNEUMATIC
SOV 23 SES NC
METAL WORK PNEUMATIC METAL WORK PNEUMATIC
描述
METAL WORK PNEUMATIC SOV 23 SES NC
Solenoid Valve; 1/8" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC; Solenoid - Air Pilot - Detent | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
制造商部件号
SOV 23 SES NC
BDI部件号
24768301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SOV-23-SES-NC/p/24768301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Detent | Spring Return
电压
24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14.5 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
550 L/Min Flow Rate | 5MM Nominal Diameter | Electro-Pneumatic Type | IP65 Enclosure | Normally Closed | Monostable
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
7010020500
重量/磅
0.22
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 24-110-220 VAC/50-60 Hz | 12-24 VDC; Solenoid - Air Pilot - Detent | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F
全长
4.252 英寸 | 108 毫米
总高
1.26 英寸 | 32 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米