SY114-RLOS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY114-LO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMU9TOHhNRFl3TlRRME16TXhOemM1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt4TVRSZlRFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmMzOThkZTk2YTdmNWUwZjBkZGIxNzMwMDMzMmY4YzZmNzM0NzNmZTgwMTkzZTAyOWI1ZGU1OGY0ZWViZjUzOQ
18594987 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY114-RLOS

描述

SMC SY114-RLOS

Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic

制造商部件号

SY114-RLOS

BDI部件号
18594987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
3 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.008 Cv Factor | Air Fluid | Base Mounted | Gray | Normally Closed | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.09935
详细描述
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 3 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
1.102 英寸 | 28 毫米
总高
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新