对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SY5120-SG-N7T https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5120-G-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJneU9DOHhNRFl3TlRneE5qY3dPVEUxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTVRJd1gwZGZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhNGFkMDdkYzc5MjBiYTg1NzMxZTI3YTdiY2E1MjM2MWRmMTNlZjE3NTFiNGRkNDUwOWZiNWIwOTk2Y2U5NmM
18596405 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY5120-SG-N7T

描述

SMC SY5120-SG-N7T

Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SY5120-SG-N7T

BDI部件号
18596405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
5 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.27557
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 5 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米
全长
3.435 英寸 | 87.25 毫米
总高
1.713 英寸 | 43.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新