SY5340-3DZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5340-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMFlTOHhNRGswTWpFNU56UXpNak0xTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTXpRd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2E0ZDhhZWZiZTI0MDk1NjNmNWVlNjk4Yzc4NTdlMmJmNTMxYWE2YzZhNzgzZDM0M2Y3NTdmOTMwNWY2NTE1NQ
17867146 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY5340-3DZ

描述

SMC SY5340-3DZ

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SY5340-3DZ

BDI部件号
17867146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.33069
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
7 英寸 | 177.8 毫米
总高
2.398 英寸 | 60.9 毫米
总宽
0.654 英寸 | 16.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新