https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY7220-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM05DOHhNRFl3TmpBME1EZzBNakkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWszTWpJd1gwUmZRbE5GWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWFhOGEzYTMyYTVmNjhmNGViNTllMWYzNGE4Mzk3MWZmMjQ0YTBhYjdhNzI3MmRhMWUxMjk5MzI3MzM5ODNk
SMC
SMC
SY7220-3DZD-02
SMC SMC
描述
SMC SY7220-3DZD-02 ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SY7220-3DZD-02
BDI部件号
23946054
详情
489.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY7220-3DZD-02/p/23946054
单价(不含税)
¥489.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.93/0.81 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.352
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.78 英寸 | 19.8 毫米
全长
7.063 英寸 | 179.4 毫米
总高
2.598 英寸 | 66 毫米