

SMC
SMC
SYA5120-01-F1
SMC SMC
描述
SMC SYA5120-01-F1 ; 阀/电磁阀
Air Operated Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC SYA5120-01-F1
BDI部件号
25105427
详情
209.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYA5120-01-F1/p/25105427
单价(不含税)
¥209.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.49 - 0.61 Cv Factor | Body Ported | With Foot Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Air Operated
重量/磅
0.12787
详细描述
Air Operated Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
2.827 英寸 | 71.8 毫米
总高
1.85 英寸 | 47 毫米
总宽
1.142 英寸 | 29 毫米