ARO CORP
ARO CORP
TN1210D-012-H
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP TN1210D-012-H
Solenoid Valve; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Solenoid/Solenoid Return; 12 VDC; Pneumatic; 100 PSI; 44 To 122 Deg F
制造商部件号
TN1210D-012-H
BDI部件号
18303441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/TN1210D-012-H/p/18303441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
15 To 100 PSI
工作温度范围
44 To 122 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sierra TN | Miniature Manifold Valve
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 4 Port - 4 Way; 2 Position; Solenoid/Solenoid Return; 12 VDC; Pneumatic; 100 PSI; 44 To 122 Deg F
总高
1.094 英寸 | 27.8 毫米
全长
4.453 英寸 | 113.1 毫米