ENERPAC
ENERPAC
V-161
ENERPAC ENERPAC
描述
ENERPAC V-161
Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Adjustable Spring; 2000 PSI
制造商部件号
V-161
BDI部件号
17898324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/V-161/p/17898324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662005108350
重量 / Kilogram
1.746
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Adjustable Spring
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
2000 PSI
工作压力范围
0 To 2000 PSI
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
277-V-161
重量/磅
2.3
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Adjustable Spring; 2000 PSI
总宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
3.5 英寸 | 88.9 毫米