VC-15L https://www.bdiexpress.com/medias/INDORSVALVEX-VC-15L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaVppODVNamt3TWpVME1ESTBOek0wTG1wd1p3fDZiMmY1NGRkYzIzODJmZTc0ZjhhZmI2ODkxZWFiNjAzNjY5OGFmZTI0NWY4NTZiNTM4ZWZlODQ5YzVjNzJjNjE
17898334 液压和气动阀门 

ENERPAC ENERPAC

VC-15L

描述

ENERPAC VC-15L

Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Detent Return; 10150 PSI

制造商部件号

VC-15L

BDI部件号
17898334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ENERPAC TOOL GROUP
最低订购量
EAN条码
0662005108657
重量 / Kilogram
5.397
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Hand Lever | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
10150 PSI
工作压力范围
0 To 10150 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Closed Center | For Single Acting Cylinder
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
277-VC-15L
重量/磅
11
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever | Detent Return; 10150 PSI
总宽
4.49 英寸 | 114.046 毫米
总高
7.19 英寸 | 182.626 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新