SMC
SMC
VEP3120-1
SMC SMC
描述
SMC VEP3120-1
Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Adjustable Solenoid; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
VEP3120-1
BDI部件号
18598850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VEP3120-1/p/18598850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.898
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Adjustable Solenoid
电压
Not Available
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | 0.05 To 0.65 MPa Set Pressure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.631
详细描述
Solenoid Valve; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Adjustable Solenoid; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
4.488 英寸 | 114 毫米
全长
4.803 英寸 | 122 毫米
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米