VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VEX3501-04D-BN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnMlpDOHhNRFl3TmpJeU5qUXdOelExTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1ZZTXpVd01WOHdORVJmUWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDgzM2Q5Nzk3ZWQwNWQxODA0ZjFmYjI1OGQyOTlkYTMwY2NmMjFhNTRjOWRmN2E3YTljMDEyNmE2YWVkZWQy
17870300 液压和气动阀门 

SMC SMC

VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

描述

SMC VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum

制造商部件号

VEX3902-149DZ-BN(AC115V50/60HZ

BDI部件号
17870300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
3.5
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1-1/4" RC | 2" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
115/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
33 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal | With Light and Surge Voltage Suppressor | With Bracket and Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
7.71618
详细描述
Poppet Valve; 1-1/4" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
全长
6.299 英寸 | 160 毫米
总高
10.433 英寸 | 265 毫米
总宽
4.567 英寸 | 116 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新