VF3433-3YD1-02F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VF3-D-DBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhqWkM4eE1EYzNNVEEzTXpreU5URTFNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZrWXpYMFJmUkVKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzZkN2U2NzkwNmNhOGNjNGUwM2RlODAzZDg5MGZhYzRlMDgwYzI2MDA4MzRjNjJiNDVmMTdkNTEwYzkxZjc0YQ
25812695 液压和气动阀门 

SMC SMC

VF3433-3YD1-02F

描述

SMC VF3433-3YD1-02F

Valve; 1/4" G Port; 5 Port - 4 Way; 3 Position; Pneumatic; 110/50 VAC - 115/60 VAC; Solenoid - Air Pilot - Spring/Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VF3433-3YD1-02F

BDI部件号
25812695

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
1
重量 / gram
328
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC | 115/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported | DIN Terminal With Connector | Locking Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Valve; 1/4" G Port; 5 Port - 4 Way; 3 Position; Pneumatic; 110/50 VAC - 115/60 VAC; Solenoid - Air Pilot - Spring/Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
3.268 英寸 | 83 毫米
全长
7.835 英寸 | 199 毫米
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新