SMC
SMC
VFR3110-3DZC
SMC SMC
描述
SMC VFR3110-3DZC
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VFR3110-3DZC
BDI部件号
17870867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFR3110-3DZC/p/17870867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.392
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Internal Pilot | Non Plug In | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Lever Locking Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.41096
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
5.413 英寸 | 137.5 毫米
总高
3.898 英寸 | 99 毫米
总宽
1.28 英寸 | 32.5 毫米