VFS1120-9G-01F(DC30V) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS1120-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnM1ppOHhNRFl3TmpJM09EY3dOVEU0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTVRFeU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlZWY5N2FjNjUyZTk3MzhlZjQ4NzlkMzk2NWY3NzE2NzM5NTY3OGY4NGEwNzY1ZmIwZWFiYTU2YWI3M2RmMWU
19385018 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS1120-9G-01F(DC30V)

描述

SMC VFS1120-9G-01F(DC30V)

Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS1120-9G-01F(DC30V)

BDI部件号
19385018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.207
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
30 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.38/0.4 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.45561
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 30 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
4.055 英寸 | 103 毫米
总宽
0.906 英寸 | 23 毫米
总高
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新