

SMC
SMC
VFS2300R-7FZ-02
SMC SMC
描述
SMC VFS2300R-7FZ-02
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VFS2300R-7FZ-02
BDI部件号
18599527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VFS2300R-7FZ-02/p/18599527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.58/0.62 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | External Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.72283
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
1.693 英寸 | 43 毫米
总高
2.874 英寸 | 73 毫米
全长
6.811 英寸 | 173 毫米