VFS4100-3FZ-04T https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS4100-BSE-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnME1TOHhNRFl3TmpNd05ESXpNVFExTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTkRFd01GOUNVMFZmTUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwMTg2MjE5M2M3NWI5YmFlODJhNWZkNWNhY2E4ZjY3MzM1ZDUwMDIwMzIyYjkxMzg3NWIzNTAyMjJjZjE2Zjc2
17872531 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS4100-3FZ-04T

描述

SMC VFS4100-3FZ-04T

Solenoid Valve; 1/2" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS4100-3FZ-04T

BDI部件号
17872531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.131
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110-120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8/3.1 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Plug In | Internal Pilot | Conduit Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.49122
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
全长
6.083 英寸 | 154.5 毫米
总高
4.213 英寸 | 107 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新