SMC
SMC
VG342-5DZ-04NA
SMC SMC
描述
SMC VG342-5DZ-04NA ; 阀/三通阀
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VG342-5DZ-04NA
BDI部件号
17873344
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VG342-5DZ-04NA/p/17873344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.072
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7/7.4 and 7.3/6.8 Cv Factor | Normally Closed | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
2.36209
详细描述
Poppet Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
3.287 英寸 | 83.5 毫米
全长
3.441 英寸 | 87.4 毫米
总高
7.189 英寸 | 182.6 毫米