VG342-5DZ-06NA https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VG342-DZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTOHhNRFl3TmpNeE5EZzBPREk0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa2N6TkRKZlJGcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhhZTg0MGZjZTJiNjdkNmExZjE0NzAwZmUwZjBlNjBmODM2ZTExNjUyYjgwMTIzNTM2MGRhMGZlZTAzMzEyZA
17873352 液压和气动阀门 

SMC SMC

VG342-5DZ-06NA

描述

SMC VG342-5DZ-06NA

Poppet Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VG342-5DZ-06NA

BDI部件号
17873352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.252
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.8/9.8 and 9.8/9.6 Cv Factor | Normally Closed | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
2.75734
详细描述
Poppet Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
3.441 英寸 | 87.4 毫米
总高
7.189 英寸 | 182.6 毫米
总宽
3.287 英寸 | 83.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新