VHS50-N06-RZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VHS40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhoWWk4eE1EYzNNREE1TlRnd01ETTFNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZraFROREJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjYTRiMjVmNzNlNmRjYWRkMzM0YzExYTM2ZDA4NDM5MTcwMGU5MGJlMWRiY2ZjYWM5NjczZDQ5NDZmNzY1ZWU
17873775 液压和气动阀门 

SMC SMC

VHS50-N06-RZ

描述

SMC VHS50-N06-RZ

Relief Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum

制造商部件号

VHS50-N06-RZ

BDI部件号
17873775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.007
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring - Detent | Manual Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.4/5.9 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief
重量/磅
2.21932
详细描述
Relief Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
总高
5.287 英寸 | 134.3 毫米
总宽
2.992 英寸 | 76 毫米
全长
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新