https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VOFC-L-M32C-MC-G12-1UK4-EX4ME NR. 562880
20210828 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

VOFC-L-M32C-MC-G12-1UK4-EX4ME NR. 562880

描述

FESTO VOFC-L-M32C-MC-G12-1UK4-EX4ME NR. 562880

Solenoid Valve; 1/2" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 24 VAC/VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum

制造商部件号

VOFC-L-M32C-MC-G12-1UK4-EX4ME NR. 562880

BDI部件号
20210828

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
1.33
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VAC/VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
29 To 116 PSI
工作温度范围
-13 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed | Mechanical Spring | Internal/External Pilot | Cable Connector | Encapsulation/Enhanced Security
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
562880
重量/磅
2.668
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" G; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 24 VAC/VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum
总宽
2.008 英寸 | 51 毫米
总高
6.535 英寸 | 166 毫米
全长
2.756 英寸 | 70 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新