https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP3145-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa1ppOHhNRFl3TmpNMU1UWXhNems0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEF6TVRRMVgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjg0OTZlZDFjZmM5YzE1Y2VkOTAwYTFkZTgwZWU5NDYwNTFhMzJhMjM3Y2FhMGY0YTFjMWFiM2M3YzIwNTQ4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP3145-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa1ppOHhNRFl3TmpNMU1UWXhNems0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEF6TVRRMVgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yjg0OTZlZDFjZmM5YzE1Y2VkOTAwYTFkZTgwZWU5NDYwNTFhMzJhMjM3Y2FhMGY0YTFjMWFiM2M3YzIwNTQ4ZQ
SMC
SMC
VP3145-039TZA(AC115V)
SMC SMC
描述
SMC VP3145-039TZA(AC115V)
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP3145-039TZA(AC115V)
BDI部件号
18600523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP3145-039TZA(AC115V)/p/18600523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.902
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
115 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 - 5.4 Cv Factor | Body Ported | Body Size 1/2" | Internal Pilot | Conduit Terminal With Light and Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.74786
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
7.717 英寸 | 196 毫米
总宽
4.134 英寸 | 105 毫米
全长
3.441 英寸 | 87.4 毫米