SMC
SMC
VP3165-10PTA
SMC SMC
描述
SMC VP3165-10PTA
Solenoid Valve; 1" RC; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP3165-10PTA
BDI部件号
25811397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP3165-10PTA/p/25811397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
100 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported | Body Size 1" | Internal Pilot | Conduit Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
4.85
详细描述
Solenoid Valve; 1" RC; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
8.504 英寸 | 216 毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米
总宽
3.976 英寸 | 101 毫米