VP342-4DZ1-02TA https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-18196847-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqWkM4eE1EazBPREE1TkRjMU5EZzBOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1UZ3hPVFk0TkRkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5Y2VkYzM4NDRiNzQ3YjZlNDhmZTg2ODYwZTEwMTNiZDU1ZTM3NDY3MmRhZDJjNzZkMmRhYmEyYzNjYmY5NDYz
18196847 液压和气动阀门 

SMC SMC

VP342-4DZ1-02TA

描述

SMC VP342-4DZ1-02TA

Poppet Solenoid Valve; 1/4" FNPTF; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 50 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VP342-4DZ1-02TA

BDI部件号
18196847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
29 to 102 PSI
工作温度范围
50 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | Standard | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.39904
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/4" FNPTF; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 50 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米
总高
3.268 英寸 | 83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新