SMC
SMC
VP342K-4YOD1-02FA
SMC SMC
描述
SMC VP342K-4YOD1-02FA
Poppet Solenoid Valve; 1/4" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 50 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP342K-4YOD1-02FA
BDI部件号
21914979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP342K-4YOD1-02FA/p/21914979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
29 to 145 PSI
工作温度范围
50 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | High Pressure | Standard | DIN Terminal Without Connector | Without Light and Surge Voltage Suppressor | Push Turn Locking Slotted
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.39904
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/4" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 50 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
4.449 英寸 | 113 毫米
总高
3.268 英寸 | 83 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米