https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP4270-123T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnM01pOHhNRFl3TmpNMk1EZzFORFUxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEwTWpjd1h6RXlNMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiYTBhZmI1OGIyMjlhMTU1YTM4NmYxMDQ2OWE1ODM4NDQwZDk4NTA0Y2M2ZDgzNjBkN2JjOThhZjk3NTExNjQ
SMC
SMC
VP4270-149TL(DC100V)
SMC SMC
描述
SMC VP4270-149TL(DC100V)
Solenoid Valve; 1-1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP4270-149TL(DC100V)
BDI部件号
18600683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP4270-149TL(DC100V)/p/18600683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.41
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1-1/2" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
100 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal With Indicator Light
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
22.04623
详细描述
Solenoid Valve; 1-1/2" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
8.661 英寸 | 220 毫米
总宽
6.299 英寸 | 160 毫米
全长
13.543 英寸 | 344 毫米