VP542-3DZ1-03TA https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP542-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd09TOHhNRFl3TmpNMk1UZ3dORGd6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEExTkRKZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWFlY2QyZWIzNTk0NWU1NjFkN2ZmMzJlZmI5OTM4MGM3YjExMjQ3YmRiOWQyZmJmODQ2YjNkYWI3N2UyNGMz
17875105 液压和气动阀门 

SMC SMC

VP542-3DZ1-03TA

描述

SMC VP542-3DZ1-03TA

Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VP542-3DZ1-03TA

BDI部件号
17875105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110-115/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.2 - 2.1 Cv Factor | Body Ported | Internal Pilot | Standard | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.61068
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
3.346 英寸 | 85 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
全长
5.476 英寸 | 139.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新