VP542R-4G-03B-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP542-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMU15OHhNRFl3TmpNMk1qUXlOelF5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEExTkRKZlIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOGMwZGQxYjgxMmQyNzc0OTIzYTE4ODc4ZWEzZDc4YmFkM2NmYmYwYWY0YmUxY2E1MGY4MzgzNTdjYjlhNGFl
18600676 液压和气动阀门 

SMC SMC

VP542R-4G-03B-F

描述

SMC VP542R-4G-03B-F

Poppet Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VP542R-4G-03B-F

BDI部件号
18600676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
-15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.2 - 2.1 Cv Factor | Body Ported | External Pilot | Standard | Grommet | Without Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.814
详细描述
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
5.169 英寸 | 131.3 毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
总高
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新