https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VPN-6-FGD-3A03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJneFppOHhNREF5T0RVMU9EWTRNREE1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEJPWHpaZlJrZEVYek5CTUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDg2OTZkNTA5OGJiMzgwZDI5MmY1ODEyYmM2MTcxMGNlNzgwYWY4ZmJiNDMzZDAzZjE2MjdlNzY1Y2Y0ODhl
SMC
SMC
VPN-6-FG-D-9ZA03T(AC115V)
SMC SMC
描述
SMC VPN-6-FG-D-9ZA03T(AC115V)
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VPN-6-FG-D-9ZA03T(AC115V)
BDI部件号
18600823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VPN-6-FG-D-9ZA03T(AC115V)/p/18600823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
115 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
15 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Mounted | With Sub Plate | Side Piping | Double Solenoid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
全长
7.087 英寸 | 180 毫米
总高
4.98 英寸 | 126.5 毫米