VQ2201N-51 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ2200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMFppOHhNRFl3TmpNNE16QTNNVEkyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEV5TWpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODgzY2JkZDAxOGY4MWUyYWUzM2ZhMmIwZGZhNjc2NDhlZmZiODgxNmI4OWI3MDIxMWNhMTMxYzllY2IxYmIyMQ
17876483 液压和气动阀门 

SMC SMC

VQ2201N-51

描述

SMC VQ2201N-51

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

VQ2201N-51

BDI部件号
17876483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4
BDI- 美国 11

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.146
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.55 - 0.8 Cv Factor | Negative Common | Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Manual Override | Dust Protected
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.23149
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总宽
0.61 英寸 | 15.5 毫米
全长
4.598 英寸 | 116.79 毫米
总高
2.157 英寸 | 54.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新