SMC
SMC
VQ4100R-76
SMC SMC
描述
SMC VQ4100R-76
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 34 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VQ4100R-76
BDI部件号
18601888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ4100R-76/p/18601888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.246
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
34 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
22 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 - 1.7 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | External Pilot Function
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.50706
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 34 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
0.969 英寸 | 24.6 毫米
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总高
1.909 英寸 | 48.5 毫米