VQ4400-51 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SOL-VQ44-SIDE-RC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneFlTOHhNRFl3TlRneU9UYzFNRGd4TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMDlNWDFaUk5EUmZVMGxFUlY5U1ExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNDliZGE0MjlkYTFkZTY1MzQ5ZDlmMGYxYWJlZmM0YzQ3MGJlMGZlOWJjZGMyYTFiNTU4ZTAzMmJiNWJiYWQ1
21522675 液压和气动阀门 

SMC SMC

VQ4400-51

描述

SMC VQ4400-51 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VQ4400-51

BDI部件号
21522675

详情

572.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥572.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Surge Suppressor and Light | Non-Locking Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
1.913 英寸 | 48.6 毫米
全长
6.437 英寸 | 163.5 毫米
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新