

SMC
SMC
VQ7-6-FG-D-1Z
SMC SMC
描述
SMC VQ7-6-FG-D-1Z ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal
制造商部件号
VQ7-6-FG-D-1Z
BDI部件号
17877398
详情
645.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ7-6-FG-D-1Z/p/17877398
单价(不含税)
¥645.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.564
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return
电压
100 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
22 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.9 - 1.1 Cv Factor | DIN terminal Block With Connector | Without Sub Plate | Indicator Light With Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.99208
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot - Detent Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal
总高
3.957 英寸 | 100.5 毫米
全长
5.709 英寸 | 145 毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米