https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQC2100-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnd01DOHhNRFl3TmpNNU5UUXlORGM1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZETWpFd01GODFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQzNDA2ZDU5MjdmMTUwNDY0ZDk1OGNmZDc1NTBjM2ZkMTUyMDFjMWE3NmJlOTNiYTllZDRkZWE2YmY5YTYzMjI
SMC
SMC
VQC2100BN-51
SMC SMC
描述
SMC VQC2100BN-51
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
制造商部件号
VQC2100BN-51
BDI部件号
25728687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQC2100BN-51/p/25728687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
95
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.46 - 0.6 Cv Factor | High Speed Response | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.19842
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
总宽
0.61 英寸 | 15.5 毫米
全长
4.488 英寸 | 114 毫米
总高
2.165 英寸 | 55 毫米