https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ115-L-N7-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU1pOHhNRFl3TmpReU5qSTVNakkxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTVRFMVgweGZUamRmVUZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZTA2M2ExMmNlOGYxZmQyYzEzODg1MTBiYjhhMGYxNjA0NDM5NGQ1N2MwOGMzODUwMzFlNTQ1ZDY2Y2QxYTlm
SMC
SMC
VQZ115-4L1-N7-PR
SMC SMC
描述
SMC VQZ115-4L1-N7-PR
Poppet Valve; 1/4" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
制造商部件号
VQZ115-4L1-N7-PR
BDI部件号
17877899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ115-4L1-N7-PR/p/17877899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.17 - 0.14 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.05291
详细描述
Poppet Valve; 1/4" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
总高
1.421 英寸 | 36.1 毫米
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
2.839 英寸 | 72.1 毫米