VQZ1151R-6LO https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1150-LO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNVpDOHhNRFl3TmpReE5UQTROVFU1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTVRFMU1GOU1UMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJmOTU4OTIwM2I5MGJmMDdlZWI1NDE3YTliMzg4NWJiZjZmNjI5MDlhNTM4OGI1MjZmMTAzZjQ2MWM2MTU1NQ
17878073 液压和气动阀门 

SMC SMC

VQZ1151R-6LO

描述

SMC VQZ1151R-6LO

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VQZ1151R-6LO

BDI部件号
17878073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.3 - 0.32 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | External Pilot | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.08818
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
1.083 英寸 | 27.5 毫米
全长
2.988 英寸 | 75.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新