https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1321-MO-C4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1T0M4eE1EYzJPVFV3TkRjMk16a3pOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNVE15TVY5TlQxOURORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDEwMTlhMjU2ZWY5ZjQ3NDBkNmFjNDkwNWE5YTE1NmYzZWZiYjFlMDk4MGI2MDE1YmNlZGRkNzlkZDUxNmY1ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1321-MO-C4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1T0M4eE1EYzJPVFV3TkRjMk16a3pOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNVE15TVY5TlQxOURORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDEwMTlhMjU2ZWY5ZjQ3NDBkNmFjNDkwNWE5YTE1NmYzZWZiYjFlMDk4MGI2MDE1YmNlZGRkNzlkZDUxNmY1ZQ
SMC
SMC
VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
SMC SMC
描述
SMC VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
Solenoid Valve; 1/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 36 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)
BDI部件号
18602296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ1421K-9MO-N1-X69(DC36V)/p/18602296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
36 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.23 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | M Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | High Pressure | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1433
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 36 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.531 英寸 | 38.9 毫米
全长
4.685 英寸 | 119 毫米
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米