VQZ3121-4L1-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3120-L-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcyTmk4eE1EYzNNREE0TURRMk5Ea3lOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsRmFNekV5TUY5TVgwSlRSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzY3NjczNzE5OTZiMGVkMmM1ODQ2Y2NmZGU1NzNmOTYwMjI3NzJmNTljZWY0YTEyNTg5MGU1YWE2NDJkZjk0Yw
17878725 液压和气动阀门 

SMC SMC

VQZ3121-4L1-02

描述

SMC VQZ3121-4L1-02 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SMC VQZ3121-4L1-02

BDI部件号
17878725

详情

235.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥235.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.79 - 0.81 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.2381
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
4.22 英寸 | 107.2 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新