SMC
SMC
VR1220-N02
SMC SMC
描述
SMC VR1220-N02 ; 阀/机械阀
Check Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VR1220-N02
BDI部件号
17879123
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VR1220-N02/p/17879123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.12343
详细描述
Check Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
1.496 英寸 | 38 毫米
总宽
0.835 英寸 | 21.2 毫米
全长
1.969 英寸 | 50 毫米