VR1220F-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VR1210-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNE15ODVOamMwTlRFek5qYzRNelkyTG1wd1p3fDNkZTMwNGI1NzhkZTRmODJjMjU0YmE3OTg4ZWZlZmEzYWEyZjY0NWNjZWQ4MzI3ZDFiOTk0ZWJkZGYxNWI4MGY
17879130 液压和气动阀门 

SMC SMC

VR1220F-11

描述

SMC VR1220F-11

Check Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

VR1220F-11

BDI部件号
17879130

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7.5 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | One Touch Fitting
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.1144
详细描述
Check Valve; 3/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
0.78 英寸 | 19.8 毫米
总高
1.752 英寸 | 44.5 毫米
全长
2.748 英寸 | 69.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新