https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS3135-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnek1pOHhNRFl3TmpZME1UY3dPVEE0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE16TVRNMVgwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2IxODU2NjZkMmY0NmNjNDQ1ZTdlNTg4YTNhZjdjYjMxNTVmZjgyMTk1OTFlMjQzYTAyMTEwNjE2NzdlMTMzMQ
SMC
SMC
VS3135-033T
SMC SMC
描述
SMC VS3135-033T
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VS3135-033T
BDI部件号
17879214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS3135-033T/p/17879214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.228
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 To 120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Conduit Terminal | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
总高
5.354 英寸 | 136 毫米
全长
2.52 英寸 | 64 毫米