SMC
SMC
VS4114-009CLP(AC380V)
SMC SMC
描述
SMC VS4114-009CLP(AC380V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VS4114-009CLP(AC380V)
BDI部件号
18602698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS4114-009CLP(AC380V)/p/18602698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
380 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Without Sub Plate | Conduit With Light | Manual Override With Lock
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
17.78
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 380 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
1.634 英寸 | 41.5 毫米