VS4210-039DLP(AC240V) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS4210-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcyWVM4NU5qYzFOemsyTkRFME5EazBMbXB3Wnd8NDZmMWMyZmY1ZjlhZDk4YWY3NDZmZWQwNmI4YmRiYzQ4ODlkNTc1MzI4Njg3MDFhNDcxM2QxZDhhOTNiOTVhMQ
18602805 液压和气动阀门 

SMC SMC

VS4210-039DLP(AC240V)

描述

SMC VS4210-039DLP(AC240V)

Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VS4210-039DLP(AC240V)

BDI部件号
18602805

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.001
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Detent | Solenoid Return
电压
240 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.96/1 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | With Direct Manual Override | 1/8" Body Size | Side Ported | DIN Terminal with Indicator Light | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.98416
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid - Detent | Solenoid Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
7.756 英寸 | 197 毫米
总高
4.626 英寸 | 117.5 毫米
总宽
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新