VS7-8-FHG-D-9Z(AC120V) https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS7-8-FHG-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU5DOHhNRFl3TmpZME9USTBOVGN5Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0zWHpoZlJraEhYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwOTgwOTJlMmY3MDBlMTUwNzQyZDFkODU2MjZkMzcwMGNhZDNkNTBjODE4Y2Q0ZmU5NzdkNmY1MWM0OTdmOTg
17879591 液压和气动阀门 

SMC SMC

VS7-8-FHG-D-9Z(AC120V)

描述

SMC VS7-8-FHG-D-9Z(AC120V)

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal

制造商部件号

VS7-8-FHG-D-9Z(AC120V)

BDI部件号
17879591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.986
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
41 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.96211
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
全长
9.173 英寸 | 233 毫米
总高
4.567 英寸 | 116 毫米
总宽
1.984 英寸 | 50.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新