SMC
SMC
VSR8-10-FHG-D-1ZA04T
SMC SMC
描述
SMC VSR8-10-FHG-D-1ZA04T
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal
制造商部件号
VSR8-10-FHG-D-1ZA04T
BDI部件号
25803967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VSR8-10-FHG-D-1ZA04T/p/25803967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
100/50 VAC | 115/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Side Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal
总宽
3.78 英寸 | 96 毫米
总高
5.394 英寸 | 137 毫米
全长
9.78 英寸 | 248.4 毫米