VSR8-6-YHZ-D-1Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VSS-VSR8-8-SD-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1TUM4eE1Ea3dPVE15T0RJeE1UazVPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsTlRYMVpUVWpoZk9GOVRSRjlYVDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YjIyNzAyY2ZiMWNiMmQ0OGU3ZjM2YmEyMTNiMDJmZjA4YTc5ZWFkODFlYTIwN2JjODRiODU5ZDM2ZjE0ZWQ2
27477967 液压和气动阀门 

SMC SMC

VSR8-6-YHZ-D-1Z

描述

SMC VSR8-6-YHZ-D-1Z

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal

制造商部件号

VSR8-6-YHZ-D-1Z

BDI部件号
27477967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
1
重量 / gram
690
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
100/50 VAC | 115/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
690
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100/50 VAC | 115/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal
总高
2.913 英寸 | 74 毫米
全长
7.559 英寸 | 192 毫米
总宽
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新