https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT307-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek9TOHhNRFl3TmpZMU5ERXlPREUxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbFF6TURkZlJGOUNVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNjA2NjAxYTA2NDNhYjAyMzUzNDY4YTJhZjU0NDM1ZTNkNGM2OTFlYjQ5MGIyNWZmY2UzMmNjNDYyZTg5MzY
SMC
SMC
VT307-3D1-02F-Q
SMC SMC
描述
SMC VT307-3D1-02F-Q ; 自动化/电磁阀
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VT307-3D1-02F-Q
BDI部件号
17880057
详情
294.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VT307-3D1-02F-Q/p/17880057
单价(不含税)
¥294.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.37478
详细描述
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
3.213 英寸 | 81.6 毫米
总高
3.055 英寸 | 77.6 毫米
总宽
1.161 英寸 | 29.5 毫米