VT317-4DZ-02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT317-D-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnME1TOHhNRFl3TmpZMU5UWTJPREkxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbFF6TVRkZlJGOUNVMFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJlNjZlOGJhMTNiMzRmZGM3OTUzYmZiMGViNGQyZWFjMmJmNmMwYWZhMWI3YTM4ZWUxZTIzYWFlODY5N2UyZTE
18592084 液压和气动阀门 

SMC SMC

VT317-4DZ-02

描述

SMC VT317-4DZ-02 ; 阀/电磁阀

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VT317-4DZ-02

BDI部件号
18592084

详情

336.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥336.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
0 To 130 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.62 - 0.67 - 0.67 - 0.66 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.34671
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
3.508 英寸 | 89.1 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
全长
3.157 英寸 | 80.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新