FESTO
FESTO
VUWS-L20-M52-M-G18 ; 575681
FESTO FESTO
描述
FESTO VUWS-L20-M52-M-G18 ; 575681
Spool Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
制造商部件号
VUWS-L20-M52-M-G18 ; 575681
BDI部件号
20200998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VUWS-L20-M52-M-G18-;-575681/p/20200998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141603
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-13 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
详细描述
Spool Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
全长
4.228 英寸 | 107.4 毫米
总高
1.591 英寸 | 40.4 毫米
总宽
0.831 英寸 | 21.1 毫米