VUWS-L25-M52-M-G14 ; 575515 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEXX-VUWS-M52-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneVlpODVOek00TmpRd09UZ3lNRFEyTG1wd1p3fGRmNTQxZDNkMTFjOTJiMDEzMDQyOTVhODI3YzZjZTkxODQ4ZTI1Y2Q3ZWMyYjA1MjBkYzk0MWMzZDI3OTFiYmM
20200974 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

VUWS-L25-M52-M-G14 ; 575515

描述

FESTO VUWS-L25-M52-M-G14 ; 575515

Spool Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum

制造商部件号

VUWS-L25-M52-M-G14 ; 575515

BDI部件号
20200974

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141603
重量 / Kilogram
0.344
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-13 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
HNBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
详细描述
Spool Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
全长
4.921 英寸 | 125 毫米
总高
1.988 英寸 | 50.5 毫米
总宽
1.043 英寸 | 26.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新