SMC
SMC
VX214FEB
SMC SMC
描述
SMC VX214FEB
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 14.696 PSI; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
VX214FEB
BDI部件号
17891440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX214FEB/p/17891440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
14.696 PSI
工作压力范围
0.1 Pa To 101.325 KPa
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.66139
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 14.696 PSI; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
2.402 英寸 | 61 毫米